三菱電機
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×430×50
250×250×39
370×370×40
430×430×50
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65469899
品番
P-315GB3-Z
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様
グリルタイプ:フラットインテリアタイプ
種類
ダクト用換気扇専用フルフラットインテリアグリル
周波数
50Hz/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×430×50
入数
1台