BF-231SJA 浴室換気乾燥暖房機 1室換気 高須産業 65469917 BF-231SJA 浴室換気乾燥暖房機 1室換気 高須産業 65469917 BF-231SJA 浴室換気乾燥暖房機 1室換気 高須産業 65469917 BF-231SJA 浴室換気乾燥暖房機 1室換気 高須産業 65469917

浴室換気乾燥暖房機 1室換気

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/1室換気 注文コード65469917 品番BF-231SJA
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」
【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに
【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適
【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消
2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル
1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました
着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)
樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)
低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)
コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)
安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)
簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)
リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)
リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)
外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)
簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)

付属品リモコン オプション【別売】天吊金具(2個/セット)(BF-TK-5) 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/1室換気 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275〜300×400〜425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJAワイヤードリモコン 入数1台 モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
注意
※乾燥モードは、標準・節電・風の3モードとなります。
※リモコンは必ず入口付近(脱衣室側)の操作しやすい場所に設置してください。
※リモコンは防水構造になっておりませんので、浴室内に設置したり水に濡らさないように注意してください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする