パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」 【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに 【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適 【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消 マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル 外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ 中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル 外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません 着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター) 選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転) 樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上) 低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました) コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵) 安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ) 簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続) リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能) リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能) 簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)