パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」 【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに 【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適 【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消 浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気 高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します 換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。) 外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。) 外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。) 副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付) メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時