BF-532SJF 浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ 高須産業 65469969 BF-532SJF 浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ 高須産業 65469969 BF-532SJF 浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ 高須産業 65469969 BF-532SJF 浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ 高須産業 65469969

浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65469969 品番BF-532SJF
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」
【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに
【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適
【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消
2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル
2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)
低騒音設計(騒音を低減)
換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)
送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)
安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)
副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)
外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)
メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時

付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット) 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.0 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275〜300×400〜425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJFワイヤードリモコン 入数1台 モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
注意
※「SJFタイプ」はトイレ換気(外部)スイッチと連動する電動タンパーがついておりません。風量強弱切替・冬季モード・フィルターお手入れサイン・浴室照明基盤配線も搭載されておりません。これらの機能を必要とする場合は、「SJDタイプ」をご採用ください。
※リモコンは必ず入口付近(脱衣室側)の操作しやすい場所に設置してください。
※リモコンは防水構造になっておりませんので、浴室内に設置したり水に濡らさないように注意してください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする