BF-231SJA2 浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル 高須産業 65469996 BF-231SJA2 浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル 高須産業 65469996 BF-231SJA2 浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル 高須産業 65469996 BF-231SJA2 浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル 高須産業 65469996

浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65469996 品番BF-231SJA2
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」
200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!
Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です
オール電化住宅に対応
冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です
ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます
ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)
2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)
着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)
樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)
低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切換も可能)
コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)
安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)
簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)
リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)
リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)
簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)

付属品リモコン オプション【別売】天吊金具(2個/セット)(BF-TK-5) 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/1室換気 200V仕様 電源(V)AC200 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.9 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W) 開口寸法(mm)285×400(275〜300×400〜425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJAワイヤードリモコン 入数1台 モデル1室換気タイプ ハイパワー200Vモデル
注意
※乾燥モードは、標準・節電・風の3モードとなります。
※リモコンは必ず入口付近(脱衣室側)の操作しやすい場所に設置してください。
※リモコンは防水構造になっておりませんので、浴室内に設置したり水に濡らさないように注意してください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする