浴室換気乾燥暖房機 オプション部材
照明スイッチ付きリモコンカバーと本体用照明基板のセットです
照明ボタンを押すごとに、浴室の照明をON/OFFすることが可能です
照明のON/OFF状態は、スイッチ部のランプ(白)で確認可能です
本体に照明基盤(付属)を取り付けることで、浴室の照明スイッチをリモコン一体型へ変更することができます。リモコンの基盤にはすでに照明スイッチが内蔵されていますので、照明スイッチ付リモコンカバーに交換するだけで対応できます。(従来機種交換等で照明スイッチを使用している場合など)