LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ガラスグロープ:乳白つや消し●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●遮光板:シルバーメタリック 注文コード65470337 品番LGW45504SU
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・仕様13種類から選べます 他の種類を見る

エクステリアのあかり
住まいの美観を光でアップ
省エネ、長寿命、美しい光。
LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。

仕様●ガラスグロープ:乳白つや消し●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●遮光板:シルバーメタリック 種別エントランスライト 備考LED電球専用商品 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 入数1台 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
注意
※灯具のみ。ポールは別売りです。
※ケーブル別売。
※調光操作不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65470310
2025-05-06
用途:
外灯カバーの破損
有限会社イグサコーポレーション 様 (不動産業)

商品明細の説明には、無かったのですが、グローブだけでなく、ソケットとランプも付属していたので、リニューアル出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする