横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
イングリッシュアイビーバインS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65470345
品番
GL -5274P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーン
サイズ
S
全長(cm)
40
寸法(Φcm)
葉:2.4〜4.3