LGWJ45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470477 LGWJ45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470477 LGWJ45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470477 LGWJ45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470477 LGWJ45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470477 LGWJ45552F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470477

LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65470477 品番LGWJ45552F
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯
付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。
<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり
省エネ、長寿命、美しい光。
LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。

仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 タイプ地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 ポール径(Φmm)100 色(本体)オフブラック 光束(Lm)215 入数1台 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
注意
※調光操作不可。
※こちらの商品は灯具のみとなります。ポールは別売りです。
※ケーブルは別売りです。
※壁面近接限度50cm。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする