Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角15度 1500形 本体のみ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
白色
光束(Lm)
12695
注文コード
65470538
品番
NDN97626SZ
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別
ダウンライト
取付
埋込型
タイプ
天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
104
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122
光束(Lm)
12695
入数
1台
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)
164
調光の可否
○
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
調光範囲
約5%〜100%
反射板(上部)
アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)
アルミ(銀色鏡面仕上)
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※直下近接限度50cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※こちらは本体のみとなります。電源ユニットは別売りです。