横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ジョイントオリーブツリーセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65470939
品番
GLA-1512
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄 セメント PP 麻
色
グリーン
幅(cm)
70
全長(cm)
130
高さ(cm)
鉢:13.5
寸法(Φcm)
鉢:17.5