NDN97930SZ 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 65471046 NDN97930SZ 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 65471046

天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 光束(Lm)12135 注文コード65471046 品番NDN97930SZ
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は光源色・光束など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 タイプ天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度 電圧(V)100〜242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光束(Lm)12135 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)192 調光の可否 配光タイプ広角 LED交換不可 調光範囲約5%〜100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※直下近接限度50cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※こちらは本体のみとなります。電源ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする