横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ベビーリーフハンギングポット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65471079
品番
GLA-1531
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
PE 鉄 PS 紙 麻
色
グリーン
全長(cm)
67(麻紐含まず)
高さ(cm)
鉢:8.5
寸法(Φcm)
鉢:11.5