横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
モンステラバリエガータポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65471097
品番
GLA-1533
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE PS 鉄(ポット:紙)
色
グリーン
全長(cm)
65
高さ(cm)
鉢:17
アズワン品番
65-0324-44
寸法(Φcm)
鉢:18.5