ケンチャヤシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65471228 品番GLP-1528
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質ポリエステル PE 鉄 PP セメント 自然素材 グリーン 幅(cm)100 全長(cm)150 高さ(cm)鉢:12.5 寸法(Φcm)鉢:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする