横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
フィカスアルテシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65471264
品番
GLP-1533
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄 セメント PS PP
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
60
長さ(cm)
13.5〜20
全長(cm)
150
高さ(cm)
ポット:12.5
寸法(Φcm)
ポット:15