NQ30441BT 舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック) 65471326 NQ30441BT 舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック) 65471326 NQ30441BT 舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック) 65471326

舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ天井吊下型、6型、平凸(非球面)レンズ 注文コード65471326 品番NQ30441BT
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はタイプ6種類から選べます 他の種類を見る

舞台用ハロゲンスポットライト 「CROCCO」
「CROCCO(クロッコ)」は、明るくムラのないあかりを照射する舞台用ハロゲンスポットライトです。
1500W・1000W・500Wそれぞれに3タイプのレンズタイプをラインアップ。
細部にわたり操作性・使いやすさを追求した構造です。

付属品フィルタホルダ(6型 195×195)・落下防止ワイヤー 種別スポットライト タイプ天井吊下型、6型、平凸(非球面)レンズ ランプ別売 推奨ランプJP100V 500WC/G-5N(GYX9.5)(別売) 入数1台 電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・C型20Aプラグ付
注意
※ハンガーは別売です。
※ランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする