NQ34041K 舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト Panasonic(パナソニック) 65471396 NQ34041K 舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト Panasonic(パナソニック) 65471396

舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプパイプ取付型、電源取口用・3回路用配線 注文コード65471396 品番NQ34041K
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト
ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。
200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。
通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。

用途電源取口用 付属品フィルタホルダ(6型 195×195) 仕様電源端子台:付 種別ボーダーライト 長さ(mm)192 幅(mm)1800 質量(kg)17 タイプパイプ取付型、電源取口用・3回路用配線 ランプ別売 回路数3回路 入数1台 適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売) 調光範囲0〜100%
注意
※ランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする