Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65471640
品番
NYY56548Z
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別
ダウンライト
質量(kg)
3.4
取付
埋込型
タイプ
天井埋込型、埋込穴Φ450、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角30度・一般光色タイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
39.4
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.8
光束(Lm)
4960
入数
1台
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
450
枠
アルミ(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)
262
調光の可否
○
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
調光範囲
約1%〜100%
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板
アルミ(ホワイトつや消し仕上)
注意
※電源ユニットは別売りです。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度10cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。