NYY56558Z SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 65471649 NYY56558Z SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 65471649

SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65471649 品番 NYY56558Z
参考基準価格(税別)¥97,300 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 質量(kg)3.4 取付埋込型 タイプ天井埋込型、埋込穴Φ450、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角30度・一般光色タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)39.4 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.7 光束(Lm)4995 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)450 アルミ(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)262 調光の可否 配光タイプ拡散 LED交換不可 調光範囲約1%〜100% 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)
注意
※電源ユニットは別売りです。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度10cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする