天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)8.4 色温度(K)3500 光束(Lm)540 注文コード65471694 品番XAD3111VKCB1
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は消費電力・色温度・光束など8種類から選べます 他の種類を見る

<美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。
天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。

仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し 適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 セット内容本体 LGD9101K、LEDランプ LLD4000MV CB1 種別ダウンライト 摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、埋込穴Φ100、美ルック・浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1) 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)64.2 光束(Lm)540 入数1台 明るさ100形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)90 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)70 LED交換可能(LEDランプ)
注意
※ランプは別梱包です。
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは70mm必要となります。
※直下近接限度10cm。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする