XND0618WLKLE9 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ85 光源遮光角15度 60形 Panasonic(パナソニック) 65471789 XND0618WLKLE9 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ85 光源遮光角15度 60形 Panasonic(パナソニック) 65471789

天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ85 光源遮光角15度 60形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 光束(Lm)580 注文コード65471789 品番XND0618WLKLE9
参考基準価格(税別)¥17,040 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は光源色・光束など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 セット内容本体 NDN28103WK、電源ユニット NNK06010N LE9 種別ダウンライト 質量(kg)0.6 取付埋込型 タイプ天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 電圧(V)100〜242 消費電力(W)4.2 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)138 光束(Lm)580 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)85 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)98 配光タイプ広角 LED交換可能(LEDランプ) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする