仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
セット内容本体 NDN28105WK、電源ユニット NNK06010N LE9
種別ダウンライト
質量(kg)0.6
取付埋込型
タイプ天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度
電圧(V)100〜242
消費電力(W)4.2
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.8
光束(Lm)625
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)85
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)98
配光タイプ拡散
LED交換可能(LEDランプ)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)