SMC
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能)
リード線
オプション:電源・出力リード線なし
注文コード
65471938
品番
PFGV301-RT-M-BCY
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・リード線
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。
・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途
PFMV用専用モニタ
適合
フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ
取付
オプション:パネルマウントアダプタ
タイプ
分離型モニタ部
単位
SI単位固定
コネクタ
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C)
入力仕様
電圧入力
出力仕様
2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能)
リード線
オプション:電源・出力リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
なし
注意
※設定流量、表示可能範囲は適用フローセンサによってことなります。