横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
シーリップルベースM
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65473443
品番
RGB-827
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ガラス
サイズ
M
高さ(cm)
25
口径(Φcm)
10.5
寸法(Φcm)
16