人工木 ウッドデッキパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×900×37 注文コード65473924 品番MGD-90(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

重厚感のある厚み3.7cm仕様で、お庭を高級感とリゾート感を演出。
2層の表面層はPE90%で耐候性抜群。
ジョイントの爪の凹凸部がわずか約3mmのためカットの必要が無く、端まできれいにすっきり敷き詰めることが可能。
縦にも横にも連結できる。
複数枚敷くことでウッドデッキのように作り込むことも。
人工木のデッキなので天然木製に比べてお手入れも簡単。

用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に 材質タイル部:木粉混合ポリエチレン/アルミ、ベース部:ポリエチレン 質量(kg)4.95 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×900×37 スリット有/縦スリット
注意
※お使いのPC、スマホのモニター設定により実際の色味と多少異なる場合もございます。
※人工木材の特性上、多少の塗装時の色のばらつきが発生いたします。あらかじめご了承のほどお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする