「COOL FEELING」接触冷感ミドル丈メッシュ先丸 3足組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3足) 注文コード 65474317 品番 CF713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安心の日本製
つま先・カカト部分に接触冷感素材「HIYAKKOI」(三菱ケミカル株式会社)使用
高い熱伝導率のため優れた接触冷感機能に優れます
製造時のエネルギー消費の少ない環境配慮型素材です
銀系素材練り込みにより抗菌防臭・制菌能力に優れます
本体部分は100%であるため通気性バツグンで風合いが良くて蒸れず肌にも優しい
甲の部分がメッシュ編みで涼しい履き心地
(4)踝の上くらいまでの履きやすいミドル丈

材質つま先・カカト:ポリエステル、ポリエチレン、その他:綿、ポリエステル 形状先丸 サイズ(cm)24.5〜27 長さ(cm)カカト〜履き口:約14 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 特性クール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする