「仕事人」Agパイル先丸3足組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3足) 注文コード 65474326 品番 GP730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

つま先・カカト補強糸に銀イオン糸「AG-MAX」使用
銀イオンの力で消臭,抗菌防臭効果,吸汗速乾効果でムレを防止!
本体部分は100%であるため通気性バツグンで風合いが良くて蒸れず肌にも優しい
厚地パイルで柔らかい履き心地
土踏まずとふくらはぎのサポーターでズレも防止!

材質指先・カカト部:Ag-MAX(綿50%、ポリエステル50%)、本体:綿・ポリエステル・ナイロン 形状先丸 キナリ サイズ(cm)24.5〜27 長さ(cm)カカト〜履き口:約25 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌・防臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする