曜日別特売
GP734 「仕事人」Agパイル先丸3足組 ハヤシ[靴下] 65474335

GP734 「仕事人」Agパイル先丸3足組 ハヤシ[靴下] 65474335
GP734 「仕事人」Agパイル先丸3足組 ハヤシ[靴下] 65474335
GP734 「仕事人」Agパイル先丸3足組 ハヤシ[靴下] 65474335

「仕事人」Agパイル先丸3足組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
チャコール
内容量1組(3足)注文コード65474335品番GP734
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

つま先・カカト補強糸に銀イオン糸「AG-MAX」使用
銀イオンの力で消臭,抗菌防臭効果,吸汗速乾効果でムレを防止!
本体部分は100%であるため通気性バツグンで風合いが良くて蒸れず肌にも優しい
厚地パイルで柔らかい履き心地
土踏まずとふくらはぎのサポーターでズレも防止!

材質指先・カカト部:Ag-MAX(綿50%、ポリエステル50%)、本体:綿・ポリエステル・ナイロン形状先丸チャコールサイズ(cm)24.5~27長さ(cm)カカト~履き口:約25入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌・防臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする