ボディーグルーマー シリーズ1000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65474493 品番BG1024/17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

肌にやさしくムダ毛を整えます。
独自のスキンプロテクターがデリケートな所を守ります。
刃が肌に直接触れにくく、快適に0.5mmの長さに整えられます。
2方向前後にどちらにもトリミングできる独自設計なので、しっかりキャッチしてカットできます。
付属のコームを付ければ3mmの長さに調整できます。
収納に便利なシャワーコード付き。
お好きなところに引っ掛けておくことができます。
本体丸洗いできます。
面倒なオイル差しも不要です。
単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用付属)

幅(mm)44 高さ(mm)172 奥行(mm)29 本体質量(g)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする