VIOシェーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65474527 品番KLC0260W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。
3種類のアタッチメントが付属。
長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。

付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)160 ホワイト 高さ(mm)25 奥行(mm)25 定格DC IN 5V1A 本体質量(g)90 機能水洗い:アタッチメントのみ 使用電池ニッケル水素電池 入力端子USB Type C 充電時間(時間)10 アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする