※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様スイッチ出力1+スイッチ出力2+アナログ電圧出力(スイッチ出力は、NPNまたはPNP切換式)リード線なしオプションブラケット(ZS-55-A)注文コード65474537品番PSH-RT-M-01-AY
参考基準価格(税別)¥28,820販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品は出力仕様・リード線・オプションが32種類から選べます他の種類を見る ・結露チェッカーがトラブル防止
配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」
・結露把握したい配管に接続するだけ!
コンパクトなサイズで取付簡単
・相対湿度の見える化
リアルタイムにデジタル表示
・遠隔監視・状態監視
スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!