付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ、ヘッド(「トリマー」「ボディシェービング」「眉用」「鼻毛・耳毛用」計4種類)、コーム(「ヒゲ用」「ヒゲ&ヘア用」「ボディ3mm」「ボディ5mm」「ボディ7mm」「眉用3mm」「眉用5mm」計7種類)
幅(mm)41
高さ(mm)161
奥行(mm)42
電源(V)AC100〜240(充電式)
本体質量(g)130
使用時間(分)70
機能充電式、刃・アタッチメントのみ水洗い可能、チタンコーティング刃
使用電池ニッケル水素電池
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)800