スチームストレートヘアアイロン「マジックシャイン」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65474597 品番VSS3003RJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

スチームと高温設定で、よりきれいなストレートヘアに。
使いやすいミニサイズ。
細やかなヘアアレンジに。
髪に熱をやさしく・すばやく伝える、セラミック配合のコーティングをプレートに採用。
くし通りの良い、粗目の「スムースコーム」が付属。
髪をとかしながらスムーズにヘアセットができます。
収納や持ち運びに便利なポーチ付き。
ヘアアイロン使用時にはマットとして使えます。

温度(℃)215 消費電力(W)42 コード長さ(m)1.7 付属品ポーチ、スポイト、スムースコーム 幅(mm)193 高さ(mm)65 奥行(mm)27 本体質量(g)260 機能プレート最高温度約215℃の高温設定、スチーム機能、クリスタルブラックコーティング プレート長さ(mm)73 プレート幅(mm)18 水タンク容量(mL)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする