※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSH-RT-M-01-WY 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH SMC 65474598 PSH-RT-M-01-WY 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH SMC 65474598

3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様スイッチ出力1+スイッチ出力2+アナログ電圧出力(スイッチ出力は、NPNまたはPNP切換式) リード線コネクタ付リード線(2m,防水)(ZS-46-5F) オプションなし 注文コード65474598 品番PSH-RT-M-01-WY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,550
この商品は出力仕様・リード線・オプション32種類から選べます 他の種類を見る

・結露チェッカーがトラブル防止
配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」
・結露把握したい配管に接続するだけ!
コンパクトなサイズで取付簡単
・相対湿度の見える化
リアルタイムにデジタル表示
・遠隔監視・状態監視
スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!

用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2〜1.6.2、ISO8573-1 1.1.2〜1.6.2) オプションなし 配管R1/8 単位切換:SI単位固定 出力仕様スイッチ出力1+スイッチ出力2+アナログ電圧出力(スイッチ出力は、NPNまたはPNP切換式) リード線コネクタ付リード線(2m,防水)(ZS-46-5F) RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0.3〜1 圧力範囲(MPa)0.1〜1
関連資料:カタログ(6.24MB) 取扱説明書:(3.95MB)
注意
※スイッチ出力1/2、アナログ電圧出力は、相対湿度または温度に切換可能です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65474598 PSH-RT-M-01-WY 65474589 PSH-RT-M-01-W 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH SMC 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする