曜日別特売
PSH-RT-M-01-WA 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH SMC 65474607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSH-RT-M-01-WA 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH SMC 65474607
PSH-RT-M-01-WA 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH SMC 65474607

3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個出力仕様スイッチ出力1+スイッチ出力2+アナログ電圧出力(スイッチ出力は、NPNまたはPNP切換式)リード線コネクタ付リード線(2m,防水)(ZS-46-5F)オプションブラケット(ZS-55-A)注文コード65474607品番PSH-RT-M-01-WA
参考基準価格(税別)¥30,250販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・結露チェッカーがトラブル防止
配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」
・結露把握したい配管に接続するだけ!
コンパクトなサイズで取付簡単
・相対湿度の見える化
リアルタイムにデジタル表示
・遠隔監視・状態監視
スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!

用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)オプションブラケット(ZS-55-A)配管R1/8単位切換:SI単位固定出力仕様スイッチ出力1+スイッチ出力2+アナログ電圧出力(スイッチ出力は、NPNまたはPNP切換式)リード線コネクタ付リード線(2m,防水)(ZS-46-5F)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.3~1圧力範囲(MPa)0.1~1
関連資料:カタログ(6.24MB)取扱説明書:(3.95MB)
注意
※スイッチ出力1/2、アナログ電圧出力は、相対湿度または温度に切換可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする