ヘアカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65474633 品番HC5632/17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別)
8,590

通常モードに加え、パワフルにカットできるターボモードを搭載。
毛量が多い方でもムラなくきれいに、すばやくカットできます。
45度のダブル鋭角刃が、毛を逃さず捉えて、鋭くカットします。
独自のコームによって、カットされた髪が刃から落ちやすい設計。
従来品の約2倍すばやくカットできます。
3〜28mmまで1mm間隔で調節できる27段階の長さ調整コームや、スキ刈りコーム、ツーブロック用コームなど豊富なアタッチメントが付属しており、お好みのヘアースタイルにアレンジできます。

付属品本体、充電アダプター、ツーブロック用コーム(2mm)、ショートコーム(3-15mm)、ロングコーム(16-28mm)、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、ポーチ、取扱説明書、保証書 幅(mm)50 高さ(mm)188 奥行(mm)57 電源(V)AC100〜240(充電交流式) 消費電力(W)9 本体質量(g)185 使用時間(分)90 充電時間(時間)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする