ツツミ工業
ツツミ工業の ホース
ツツミ工業の エアーホース
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65474686
品番
PVC19x3東洋ALC
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
材質(ホース)
軟質PVC
内径(Φmm)
19
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続口径
Rc3/4(G1")
質量(kg)
約2.1
用途
ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
ホース内径(Φmm)
19
使用流体
エア
特性
軽量、柔軟