ツツミ工業
ツツミ工業の ホース
ツツミ工業の エアーホース
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65474729
品番
ゴム19x3東洋ALC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
長さ(m)
3
内径(Φmm)
19
材質(ホース)
合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
接続口径
Rc3/4(G1")
質量(kg)
約2.5
ホース内径(Φmm)
19
使用流体
エア
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性、耐候性