東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65474738 品番 ゴム19x5東洋ALC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。

長さ(m)5 内径(Φmm)19 材質(ホース)合成ゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 接続口径Rc3/4(G1") 質量(kg)約3.5 ホース内径(Φmm)19 使用流体エア RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐候性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする