※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-088 増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品] 65474765 PC-088 増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品] 65474765 PC-088 増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品] 65474765 PC-088 増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品] 65474765 PC-088 増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品] 65474765 PC-088 増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品] 65474765

増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65474765 品番PC-088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。
2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。
【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。

用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g)90 入力電圧(V)12〜24 出力電流(A)8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47 ケーブル長(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする