※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-1005 AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE 65474790 BR-1005 AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE 65474790 BR-1005 AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE 65474790 BR-1005 AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE 65474790 BR-1005 AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE 65474790 BR-1005 AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE 65474790

AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65474790 品番BR-1005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。
200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。
カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。
【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。

用途
後退時の死角を補い、車の安全性を高める。
セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1
質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290 ケーブル長(m)航空:20 角度(°)水平角度:180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50 使用電源(V)DC24 解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi 画素数(PX):200万 設置形態バックビュー 防水性カメラ・ケーブル:IP68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする