CX-M8-SO-MKⅡ ソーラー式保安灯 インフォメックス松本 65474859

ソーラー式保安灯

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送91日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65474859品番CX-M8-SO-MKⅡ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

より明るく、多彩な表示で視認性向上
矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ
特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー
材質変更と内部構造の見直しで強度向上
ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず
持ち運び、設置は簡単
簡単操作

仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ質量(kg)約8(本体のみ)電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター)本体寸法(mm)600×600×250(最大)表示部フィン表示部×8機能昼夜輝度調整オート機能LED色赤、緑、白ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W充電時間(時間)AC:約5動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。表示素子超高輝度LED 赤、緑、白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする