※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径1/4
定格電圧(V)AC100
注文コード65474914
品番HF3-JSX31-SN402N-1WN-D
参考基準価格(税別)¥10,120
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・定格電圧など5694種類から選べます
他の種類を見る
・NSF/ANSI 61認証取得
・保護構造 IP67
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来品)
・ボディ材質:SUS