シンク&こまごま洗い

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65474929 品番KFG02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

キッチン周りの汚れを落とすクリーナーです。フッ素加工がされており、磨くたびに汚れがつきにくくなります。裏面はトレピカナイロンで細かな汚れも落とします。

材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム、フッ素樹脂(水溶性) 寸法(mm)115×70×10 本体質量(g)23 適合用途シンク 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする