アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
キッチンクリーナートレピカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65474956
品番
KF201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
キズをつけずに細かい汚れもスッキリ洗えます。泡立ち水切れも良、女性の手のひらに程よく収まる、握りやすいしずく型です。
材質
ポリエステル、ウレタンフォーム
寸法(mm)
100×70×33
色
ピンク
本体質量(g)
8
繰り返し・詰め替え
対応