アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
キッチンクリーナートレピカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
65474983
品番
KF201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
キズをつけずに細かい汚れもスッキリ洗えます。泡立ち水切れも良、女性の手のひらに程よく収まる、握りやすいしずく型です。
材質
ポリエステル、ウレタンフォーム
寸法(mm)
100×70×33
色
ブラック
本体質量(g)
8
繰り返し・詰め替え
対応