アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
台所用スポンジソフト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65475044
品番
KSA01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
泡立ち水キレが良く、耐久性に優れたソフトスポンジ。
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
120×57×33
色
グリーン
本体質量(g)
10
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応