台所用スポンジソフト

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65475053 品番 KSA01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

泡立ち水キレが良く、耐久性に優れたソフトスポンジ。

材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム 寸法(mm)120×57×33 イエロー 本体質量(g)10 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65475044
2023-04-03
用途:
食堂食器洗い
浪速鍛工株式会社 様 (製造業)

泡切れがよく 使いやすいです
価格もリーズナブルで 空気も通りやすいので渇きも早いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする